Enoc System - HYLLA FAST JUSTERBAR FHJ 100L-S - 57123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 485 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 900 mm
Maks belastning - 100 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701096228
Elnummer
6994839
Leverandørens varenummer
57123
Typebeskrivelse
6994839
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
485 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
900 mm
Maks belastning:
100 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Faste justerbare hyller av stålplate. Verkygsfri montering med Enoc Quickfixing, for montering i fire 19 ", fire Enoc Quickfixing inkludert. Maksimal lastekapasitet : FHJ 100L = 100 kg (jevnt fordelt). Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005
ProduktbladPDF