Enoc System - KABELBØYLE SORT 1 PAR KBPH 01-S X1 - 54871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbøyle
Materiale - Plast
Bredde - 65 mm
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701027208
Elnummer
6994829
Leverandørens varenummer
54871
Typebeskrivelse
6994829
Modell / utførelse:
Kabelbøyle
Materiale:
Plast
Bredde:
65 mm
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
KBPH er en kabelbøyle for horisontal kabling for installasjon i 19 " profil eller hjørnestolpene. Laget av halogenfritt plast. Inkludert festeskruer for montering i hjørnestolpene .
ProduktbladPDF