Enoc System - KABELBØYLE SORT TFBS S-S - 56551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbøyle
Materiale - Metall
Bredde - 50 mm
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701090509
Elnummer
6910973
Leverandørens varenummer
56551
Typebeskrivelse
6910973
Modell / utførelse:
Kabelbøyle
Materiale:
Metall
Bredde:
50 mm
For 19 tommers-montering:
Ja
Laget av metall, wire og stålplate. For montering på siden av 19" profiler. • Leveres i par. Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.
ProduktbladPDF