Enoc System - KABELBØYLE SORT TFBV 02-S - 51167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbøyle
Materiale - Metall
Bredde - 86 mm
Antall høydeenheter - 2
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701028342
Elnummer
6910975
Leverandørens varenummer
51167
Typebeskrivelse
6910975
Modell / utførelse:
Kabelbøyle
Materiale:
Metall
Bredde:
86 mm
Antall høydeenheter:
2
For 19 tommers-montering:
Ja
TFB er en kabelbøyle i 2HU for vertikal kabling. Installasjon i 19 "profil. Leveres i par. Laget av metall, wire og stålplate. Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.
ProduktbladPDF


