Enoc System - KABELBØYLE SORT KBP 02-S X1 - 54828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbøyle
Materiale - Plast
Bredde - 104 mm
Antall høydeenheter - 2
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701026775
Elnummer
6910984
Leverandørens varenummer
54828
Typebeskrivelse
6910984
Modell / utførelse:
Kabelbøyle
Materiale:
Plast
Bredde:
104 mm
Antall høydeenheter:
2
For 19 tommers-montering:
Ja
KBP er en kabelbøyle for horisontal kabling for installasjon i 19 " profil eller hjørnestolpene. Laget av halogenfritt plast. Inkludert festeskruer for montering i hjørnestolpene .
ProduktbladPDF