Enoc System - Korgmuttersett KM 04 4 stk skruer, muttre og skive Rackskrue - 51035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 2 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med jordingsforbindelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701030024
Elnummer
6917885
Leverandørens varenummer
51035
Typebeskrivelse
6917885
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Egnet for platetykkelse:
2 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med jordingsforbindelse:
nei


