Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Enoc System - Korgmuttersett KM 06 50 stk skrue, mutter og skive Rackskrue - 50589

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - Korgmuttersett KM 06 50 stk skrue, mutter og skive Rackskrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Egnet for platetykkelse - 2 mm

  • Med skrue - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701030000

Elnummer

6917871

Leverandørens varenummer

50589

Typebeskrivelse

Telekom

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Egnet for platetykkelse:

2 mm

Med skrue:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Med jordingsforbindelse:

nei

Med underlagsskive:

Ja

Korgmutter M6 inkl. kryssporskrue M6 og nylonbrikke.