Enoc System - KORGMUTTERSETT KM 08 8 stk skrue, mutter og skive - 51036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 2 mm
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701030048
Elnummer
6917886
Leverandørens varenummer
51036
Typebeskrivelse
6917886
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Egnet for platetykkelse:
2 mm
Med skrue:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
Ja


