Enoc System - MODEMHYLLA 10 MHF 10150 - 51474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" profil
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Bredde - 218 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701018206
Elnummer
6910972
Leverandørens varenummer
51474
Typebeskrivelse
6910972
Modell / utførelse:
19" profil
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Bredde:
218 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
150 mm
Maks belastning:
5 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
9005
MHF er en 10 "fast hylle. Høyde 1 HE.
ProduktbladPDF