Utgått

Enoc System - Modemhylle MHF 19" 240-S 240mm dyp sort - 50578

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - Modemhylle MHF 19" 240-S  240mm dyp sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 19" profil

  • Bredde - 482 mm

  • Høyde - 88 mm

  • Dybde - 240 mm

  • Maks belastning - 30 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701021107

Elnummer

6910970

Leverandørens varenummer

50578

Typebeskrivelse

6910970

Modell / utførelse:

19" profil

Bredde:

482 mm

Høyde:

88 mm

Dybde:

240 mm

Maks belastning:

30 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

MHF er en fast hylle 19 "for montering 19" profiler. Høyde 2 U