Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Enoc System - MONTERINGSSKINNE KHB 19"-S - 56526

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - MONTERINGSSKINNE KHB 19"-S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 482 mm

  • Dybde - 10 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701090257

Elnummer

6910965

Leverandørens varenummer

56526

Typebeskrivelse

6910965

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

482 mm

Dybde:

10 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Svart

Høyde:

44 mm

RAL-nummer:

9005

Kabel holdere for montering i en 19 " profiler. Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.