Enoc System - MONTERINGSSKINNE KHD 6 X1-S - 56531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 492 mm
Dybde - 14 mm
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701090301
Elnummer
6910966
Leverandørens varenummer
56531
Typebeskrivelse
6910966
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
492 mm
Dybde:
14 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Høyde:
62 mm
RAL-nummer:
9005
Kabel holder for montering på siden av F1 / S1. Direkte knyttet til hjørnestolpene . Forberedt på Enoc Sliding Feste Systems, festene inkludert. Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.
ProduktbladPDF


