Utgått

Enoc System - PROFILSKENA 19" ENS-8 - 51651

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - PROFILSKENA 19" ENS-8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 19" profil

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 1898 mm

  • Materiale - Metall

  • Dybde - 42 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701076602

Elnummer

6917865

Leverandørens varenummer

51651

Typebeskrivelse

Telekom

Modell / utførelse:

19" profil

Bredde:

20 mm

Høyde:

1898 mm

Materiale:

Metall

Dybde:

42 mm

"Profilskinne 19"" PR 42 ENS 8 laget av stålplate. For vertikal montasje i ENS-skap"