Enoc System - PROFILSKENA 19" PR 20 X1 - 56507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" profilsett
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Bredde - 45 mm
Høyde - 900 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701090066
Elnummer
6910955
Leverandørens varenummer
56507
Typebeskrivelse
6910955
Modell / utførelse:
19" profilsett
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
50 mm
Maks belastning:
1500 kg
Materiale:
Metall
PR er en 19 "profil for vertikal montering i skap F1 dybde profiler. Leveres i par.
ProduktbladPDF


