Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Enoc System - PROFILSKENA 19" PR 42 X1 - 56517

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - PROFILSKENA 19" PR 42 X1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 19" profilsett

  • Bredde - 45 mm

  • Høyde - 1900 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701090165

Elnummer

6994842

Leverandørens varenummer

56517

Typebeskrivelse

6994842

Modell / utførelse:

19" profilsett

Bredde:

45 mm

Høyde:

1900 mm

Dybde:

50 mm

Materiale:

Metall

PR er en 19 "profil for vertikal montering i skap F1 o F3 dybde profiler. Leveres i par.