Enoc System - SAMMENKOBBLINGSSETT IBS 1 X1 - 57106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, oppe
Høyde - 50 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701096051
Elnummer
6910962
Leverandørens varenummer
57106
Typebeskrivelse
6910962
Modell / utførelse:
Skjøtesett, oppe
Høyde:
50 mm
Materiale:
Stål
IBS 1 X1 er et kit for sammen bygging av to F1 / S1 kabinett. Installert i hjørnet innlegg. Leveres i pakker med 4 stk.
ProduktbladPDF