Enoc System - SAMMENKOBBLINGSSETT IBS 2 X1 - 57107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, oppe
Bredde - 74 mm
Høyde - 2 mm
Materiale - Stål
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701096068
Elnummer
6994834
Leverandørens varenummer
57107
Typebeskrivelse
6994834
Modell / utførelse:
Skjøtesett, oppe
Bredde:
74 mm
Høyde:
2 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Dybde:
20 mm
IBS 2X1 er et kit for sammen bygging av to F1 / S1 kabinett. Montert i taket, ikke påvirker panelene mellom de tilkoblede skap. Leveres i pakker med 2 stk.
ProduktbladPDF


