Enoc System - STRØMPANEL 19" EPU 06 - 54560

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - STRØMPANEL 19" EPU 06

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 6

  • Med av/på-bryter - nei

  • Overspenningsvern - nei

  • Kapslingsform - Rektangulær

  • Antall Euro-stikkontakter - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701029066

Elnummer

6910951

Leverandørens varenummer

54560

Typebeskrivelse

6910951

Antall jordede stikkontakter:

6

Med av/på-bryter:

nei

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

6

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Jordfeilbryter:

nei

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Nominell strøm:

16 A

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Med lokk:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Aluminium

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Lengde på strømkabel:

2 m

Skrudd sentralinnsats:

nei

19" Strømskinne 1 HE, 2 m kabel, Schukostickpropp, 6 Schukouttag