Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Enoc System - STRØMPANEL 19" EPU 09 - 54575

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - STRØMPANEL 19" EPU 09

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 9

  • Med av/på-bryter - nei

  • Antall tilkoblinger USB - 0

  • Overspenningsvern - nei

  • Kapslingsform - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701029134

Elnummer

6994823

Leverandørens varenummer

54575

Typebeskrivelse

6994823

Antall jordede stikkontakter:

9

Med av/på-bryter:

nei

Antall tilkoblinger USB:

0

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

9

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter Type P17 (Italia):

0

Antall stikkontakter type NEMA:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall universelle multistandard stikkontakter:

0

Jordfeilbryter:

nei

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Nominell strøm:

16 A

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Med lokk:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Aluminium

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Lengde på strømkabel:

3 m

Skrudd sentralinnsats:

nei

19" Strømskinne 1 HE, 3 m kabel, Schukostickpropp, 9 Schukouttag