Enoc System - STRØMPANEL EPU 12 - 54576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 12
Med av/på-bryter - nei
Antall tilkoblinger USB - 0
Overspenningsvern - nei
Kapslingsform - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701029103
Elnummer
6917860
Leverandørens varenummer
54576
Typebeskrivelse
Telekom
Antall jordede stikkontakter:
12
Med av/på-bryter:
nei
Antall tilkoblinger USB:
0
Overspenningsvern:
nei
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
12
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P17 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall universelle multistandard stikkontakter:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Nominell strøm:
16 A
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
3 m
Skrudd sentralinnsats:
nei


