Enoc System - VEGGRACK 19" W3 21-5 BEIGE 550x500x979mm 21U - 57416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701103155
Elnummer
6910924
Leverandørens varenummer
57416
Typebeskrivelse
6910924
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
21
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
550 mm
Høyde:
979 mm
Dybde:
500 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20