Utgått

Enoc System - VEGGRACK 19" W3 6-5 BEIGE 550x500x314mm 6U - 57411

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - VEGGRACK 19" W3 6-5  BEIGE 550x500x314mm 6U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701103100

Elnummer

6910920

Leverandørens varenummer

57411

Typebeskrivelse

6910920

19 tommers nivå:

Foran

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

6

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

550 mm

Høyde:

314 mm

Dybde:

500 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

W3 er et veggskap serie med en utmerket pris / ytelse-forhold. Skapet utformingen gir også veldig god tilgang og stor monteringsdybde . Serien er nyttig for aktive og passive komponenter.