Enoc System - VEGGRACK 19" W3 9-4 SORT - 57432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701103315
Elnummer
6910931
Leverandørens varenummer
57432
Typebeskrivelse
6910931
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
9
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
550 mm
Høyde:
448 mm
Dybde:
400 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


