Enoc System - VEGGSKAP 10" NSMR 10HE B330xD250xH475 10HE - 51440

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - VEGGSKAP 10" NSMR 10HE B330xD250xH475 10HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Veggskap tele/data

EAN/GTIN

7330701018015

Elnummer

6910945

Leverandørens varenummer

51440

Typebeskrivelse

6910945

19 tommers nivå:

Foran

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

10

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

330 mm

Høyde:

475 mm

Dybde:

250 mm

Rastermål:

254 mm (10")

Med takplate:

nei

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

NSMR er et veggskap serie laget for nettverksinstallasjoner med produkter for 10" installasjon, Small Office Home Office.