Enoc System - VEGGSKAP 19" NSVB 6407 B600xD400xH700 15HE - 52003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Veggskap tele/data
EAN/GTIN
7330701000034
Elnummer
6910913
Leverandørens varenummer
52003
Typebeskrivelse
6910913
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
15
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
400 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


