Enoc System - VEGGSKAP 19" NSVB 6607 B600xD600xH700 15HE - 52050

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - VEGGSKAP 19" NSVB 6607 B600xD600xH700 15HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 15

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Veggskap tele/data

EAN/GTIN

7330701000508

Elnummer

6917822

Leverandørens varenummer

52050

Typebeskrivelse

Telekom

19 tommers nivå:

Foran

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

15

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

600 mm

Høyde:

700 mm

Dybde:

600 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

NSVB Veggskap er ??designet for maksimal fleksibilitet i form av tilbehør og montering alternativer. Samme design og konstruksjon som gulv skap serien NSGB. NSVB - er tilgjengelig i 7 høyder, 9, 12, 15 og 21 HU i kombinasjon med dybder på 400, 500 og 600 mm.