Enstal - DEMPEBLOKK 2 STK 400x130x95 FOR VARMEPUMPE - 100834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 95 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5714992227615
Elnummer
4932442
Leverandørens varenummer
100834
Typebeskrivelse
4932442
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
400 mm
Vibrasjonsdempende gummiføtter til varmepumpe


