Enstal - DEMPEBLOKK 2 STK 600x130x95 FOR VARMEPUMPE - 100835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 95 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992227622
Elnummer
4932443
Leverandørens varenummer
100835
Typebeskrivelse
4932443
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
600 mm
Vibrasjonsdempende gummiføtter til varmepumpe


