Enstal - FLEKSIBEL OVERGANG 600MM HVIT FOR VARMEPUMPE - 100845
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992229060
Elnummer
4932426
Leverandørens varenummer
100845
Typebeskrivelse
4932426
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
600 mm
Fleksibelt kanalstykke til bøyer og overganger