Enstal - FORHØYER 2 STK til elnr. 4932446 DEMPEBLOKK - 100839
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 95 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992227752
Elnummer
4932447
Leverandørens varenummer
100839
Typebeskrivelse
4932447
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
180 mm
Dybde:
1000 mm
vibrasjonsdempende forhøyer


