Enstal - HORISONTAL VINKEL HVIT FOR VARMEPUMPE - 100843
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 134 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992229046
Elnummer
4932424
Leverandørens varenummer
100843
Typebeskrivelse
4932424
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
134 mm
Dybde:
134 mm
90 graders vinkel til installasjonskanal


