Enstal - INSTALLASJONSKANAL 2M HVIT FOR VARMEPUMPE - 100840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992229015
Elnummer
4932421
Leverandørens varenummer
100840
Typebeskrivelse
4932421
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
2000 mm
Installasjonskanal egnet for et sett dobbelrør med isolasjon.


