Enstal - INSTALLASJONSRØR 1/4" og 1/2" 5 METER FOR VARMEPUMPE - 100823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 30 mm
Bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992014932
Elnummer
4932437
Leverandørens varenummer
100823
Typebeskrivelse
4932437
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
450 mm
Kobberrør 1/4" og 1/2" 5m


