Enstal - VEGGMUFFE HVIT FOR VARMEPUMPE - 100846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 77 mm
Bredde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992229077
Elnummer
4932427
Leverandørens varenummer
100846
Typebeskrivelse
4932427
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
77 mm
Bredde:
114 mm
Dybde:
25 mm
Veggmuffe til kanal