Enstal - VEGGTERMINAL SORT FOR VARMEPUMPE - 100848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 123 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992229220
Elnummer
4932429
Leverandørens varenummer
100848
Typebeskrivelse
4932429
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
123 mm
Dybde:
102 mm
Veggterminal dekker og tetter hull ut fra inne del.