Enstal - VERTIKAL VINKEL HVIT FOR VARMEPUMPE - 100842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 102 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992229039
Elnummer
4932423
Leverandørens varenummer
100842
Typebeskrivelse
4932423
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
102 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
102 mm
Vertikal vinkel hvit