Enstal - VERTIKAL VINKEL SORT FOR VARMEPUMPE - 100849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 102 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992229237
Elnummer
4932430
Leverandørens varenummer
100849
Typebeskrivelse
4932430
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
102 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
102 mm
Vertikal vinkel sort


