Ensto Building Systems - AUE2 Innfellingsboks for AVH11 - AUE2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 218 mm
Bredde - 218 mm
Høyde - 58 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilbehør armatur badstue AVH
EAN/GTIN
6410041171531
Elnummer
3042600
Leverandørens varenummer
AUE2
Typebeskrivelse
3042600
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
218 mm
Bredde:
218 mm
Høyde:
58 mm
Diameter:
218 mm
Tilbehørssett


