Ensto Building Systems - Avgreningsblokk - NAD2.B

KopierKopier
Ensto Building Systems - Avgreningsblokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677116124

Elnummer

1559566

Leverandørens varenummer

NAD2.B

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall innganger:

1

Antall utganger:

3

Polmerking:

L, N

Type fordeler:

Fordelingsblokk

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

70 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

70 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

47 mm

Høyde:

43 mm

Bredde:

37 mm

Type integrert kobling:

Uten

Festemulighet:

Over separat adapter

Avgreningsblokk H2 Sort