Ensto Building Systems - Avgreningsblokk 1stk 5-pol inngang og 1stk 5pol + 6stk 3-pol utganger, HVIT - NAD56.W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677724121
Elnummer
1560000
Leverandørens varenummer
NAD56.W
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
7
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Farge på separat adapterstykke:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
70 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
70 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
45 mm
Høyde:
100 mm
Bredde:
51 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter
Et Ensto Building Systems-produkt
Oppdag Ensto Building Systems-serien


