Ensto Building Systems - AVL37 GLASS AVR5.3-5.4 luset - AVL37
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Farge - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Perforert raster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410041176062
Elnummer
3133827
Leverandørens varenummer
AVL37
Typebeskrivelse
3133827
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Farge:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Materiale:
Plast
Lengde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Høyde/dybde:
220 mm
Diameter:
200 mm


