Ensto Building Systems - AVL7 raster AVH15 Hv.Hjør furu - AVL7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Armaturgaller/-raster
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677601163
Elnummer
3042521
Leverandørens varenummer
AVL7
Typebeskrivelse
3042521
Type tilbehør/reservedel:
Armaturgaller/-raster
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
330 mm
Bredde:
223 mm
Høyde/dybde:
175 mm


