Ensto Building Systems - AVR320.2184E 2x18W HF PIR - AVR320.2184E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Lampetype - Kompaktlysrør
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677604485
Elnummer
3326819
Leverandørens varenummer
AVR320.2184E
Typebeskrivelse
3326819
Egnet for inbygging:
Ja
Lampetype:
Kompaktlysrør
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G24d-2
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK02
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Med luftspalter:
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
320 mm
Høyde/dybde:
111 mm
Lengde:
320 mm
Ytre diameter:
320 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
43 mm
Innfellingsdiameter:
306 mm


