Ensto Building Systems - AVV15 Res.glass til AVH15 - AVV15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Plast
Perforert raster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677611797
Elnummer
3042607
Leverandørens varenummer
AVV15
Typebeskrivelse
3042607
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Plast
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/kopp:
Klar
Lengde:
187 mm
Bredde:
96 mm
Høyde/dybde:
65 mm


