Ensto Building Systems - Badstulampe vegg E27 1x60W furu - AVH11.2

KopierKopier
Ensto Building Systems - Badstulampe vegg E27 1x60W furu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6410041171449

Elnummer

3042512

Leverandørens varenummer

AVH11.2

Typebeskrivelse

3042512

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Andre

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med luftspalter:

nei

Bredde:

250 mm

Høyde/dybde:

135 mm

Lengde:

250 mm

Med rist i furu. Armaturene er spesielt designede for badstuer. Armatur AVH11 kan også brukes i andre rom der det er behov for basisarmaturer. Stamme i varmesikker polyester, skjerm av glass og refleks av aluminium. Montering på vegg 100 mm fra taket - Ikke i taket! Maks. 60W glødelampe. Tilgjengelig også med fururist: Innfeltsarmatur AVH11.1 og påveggsarmatur AVH11.2