Ensto Building Systems - Bryterboks med avgrening - NGJKM31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677116353
Elnummer
1559582
Leverandørens varenummer
NGJKM31
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
1
Type fordeler:
Bryterfordeler
Mekanisk koding:
Ja
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
80 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Lengde:
220 mm
Høyde:
31 mm
Bredde:
138 mm
Type integrert kobling:
Andre
Festemulighet:
Integrert