Ensto Building Systems - CPCF 304010 B CUBO UNDERDEL GR - CPCF304010B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677171734
Elnummer
2510640
Leverandørens varenummer
CPCF304010B
Typebeskrivelse
2510640
Bredde:
300 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
Ja


