Ensto Building Systems - CUBO T4 AL/CU 2X(5X16-95)MM2 - TPCF304013G004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 132 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677182402
Elnummer
1263273
Leverandørens varenummer
TPCF304013G004
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66-67
Bredde:
300 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
132 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Mastefeste:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK08


