Ensto Building Systems - DMP 0816 MONTASJEPLATE STÅL 65 - DMP0816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 133 mm
Bredde - 65 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677150845
Elnummer
2510109
Leverandørens varenummer
DMP0816
Typebeskrivelse
2510109
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
133 mm
Bredde:
65 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


