Ensto Building Systems - DMP 1212 MONTASJEPLATE STÅL 93 - DMP1212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 105 mm
Bredde - 95 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677150852
Elnummer
2510111
Leverandørens varenummer
DMP1212
Typebeskrivelse
2510111
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
105 mm
Bredde:
95 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


